聴診棒 ベアリングのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
92件の「聴診棒 ベアリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「聴診棒」、「漏水聴診器」、「打音検査」などの商品も取り扱っております。
携帯に便利な伸縮式ペンタイプ。(約150mm~630mm)
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。 ※玉部を耳に、細くなっている先端部を点検場所に当ててご使用下さい。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm) 150~630 主な用途 機械機器や車輌の点検 全質量(g) 約85 トラスコ品番 404-8504 質量(g) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
タイプ 片耳式 長さ(mm) 170~1150 材質(本体) 金属製 質量(g) 60 フィーラー 10段伸縮式
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

玉部を通して音が聞こえますので音によって異常を判断します。伸縮シャフトで携帯に便利です。
用途異常音を聞く検査工具。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm) 240~1190(8段階) 材質(柄部) ステンレス 主な用途 機械機器や車輌の点検 質量(g) 110 シャフト 8段伸縮 トラスコ品番 404-8598 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。 付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。 また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として 付属品 集音機 全長(mm) 87(シャフト除く) シャフト径(Φmm) 3 シャフト長さ(mm) 275 ホース長さ(mm) 662
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

聴診器(スコープ)仕様で両手が使えるため、見ながら点検ポイントを正確に検査できます。
用途異常音を聞く検査工具。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm) 125~605 材質(柄部) ステンレス 主な用途 機械機器や車輌の点検 質量(g) 160 シャフト 8段伸縮 トラスコ品番 404-8580 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

連結タイプで使いやすい長さに調節可能。使いやすい長さに調節して使用可能。 連結式なので、コンパクトに収納が可能。機械音、モーター、ベアリング等の異音調査に。
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm) 360~880 主な用途 機械機器や車輌の点検 仕様 本体+シャフト4分割タイプ/専用ケース付 全質量(g) 約85
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

走行しながらセンサー別に切替可能で正確に異音の場所を検知できます
セット内容 イヤホン/1、テストクランプ/4、ミニスコープ/1、マジックテープ/8、コントロールボックス/1、マグネットテストバー/1、ケース/1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

用途外壁検査用工具。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm) 17 全長(mm) 240~1170 材質(柄部) SUS304 主な用途 機械機器や車輌の点検 仕様 ベアリング入り回転球 全質量(g) 約130 シャフト 8段伸縮
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
本体寸法(mm) Φ38×65 付属品 ソフトケース、延長棒×1 長さ(mm) 260~500 材質(本体) ABS樹脂製 質量(g) 100 タイプ 両耳式 フィーラー 2段ジョイント式
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

ノーブランド聴音棒
日本工業規格JIS-F7602船舶機関部装備品です。使用箇所に合わせて長さを選んでください。聞き取りやすい球体型
用途取手(L型)を片手で握り先端を点検する箇所に当て、球体部で異音や回転、漏水等を耳で確認します。 材質 真鍮 太さ(mm) 棒:5 寸法(mm) 球体部:12.7
1本
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm) 150~630 材質(柄部) ステンレス 主な用途 機械機器や車輌の点検 シャフト 7段伸縮 トラスコ品番 471-7180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

回転式だから玉の摩耗が均一長寿命! 球部はベアリング入り回転球を採用。
種類 点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm) 17 全長(mm) 190~740 材質(柄部) ステンレス 主な用途 機械機器や車輌の点検 材質(グリップ) ゴム 質量(g) 90 シャフト 8段伸縮
1個
3,698 税込4,068
当日出荷


雑音と振動が問題になる場合、たとえばボールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジニアや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性判定、時計の調整試験など比較測定検査用具として幅広い分野で使用する事ができます。小型軽量で高感度。
本体寸法(mm) 165×60×25 付属品 マグネットピックアップ×1、クリスタルイヤホン×1、ソフトケース×1、ハードケース×1、乾電池(9V)×1 電源 乾電池(006P-9V) 本体質量(g) 190 出力インピーダンス(Ω) 107 周波数帯域(kHz) 20~20 消費電力(mA) 約2.6 電圧増幅度(dB) 60 入力/出力 Φ3.5モノラルミニジャック×1/1 フィルター回路 LOW:200-200Hz以上カット cut over200Hz LOW:500-500Hz以上カット cut over500Hz FLAT-20Hz~20KHz HIGH:400-400Hz以下カット cut less400Hz HIGH:1000-1000Hz以下カット cut less1000Hz
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

種類 点検ハンマー/テストハンマー 材質(柄部) ステンレス 主な用途 機械機器や車輌の点検 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
材質(本体) 金属製
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯に便利なコンパクトサイズです。高品質のステンレス管を使用しています。
用途外壁などの打音診断検査。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm) 17 全長(mm) 140~530 材質(頭) 材質(柄部) ステンレス 主な用途 機械機器や車輌の点検 質量(g) 60 トラスコ品番 404-8563
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

漏水箇所から伝播する微小な音を聞き分け、漏水位置の特定にご使用頂けます。
用途漏水調査にご使用頂けます。ベアリングやモーターの異音点検に使用する事が出来ます。 付属品 漏水マイク・イヤフォン・アンプ・アルカリ9V電池・専用ケース付き トラスコ品番 215-2868 セット内容 本体(9V電池付) 、マイク 、イヤホン 、伝導棒 、アルミケース 質量(g) 220
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷


びっくりするほどよく聞こえます!ピンポイント&ワイドエリア式の2Wayです。(ベル型、膜型交換式)
用途エンジン部や産業機械のトラブル防止、金属疲労、水漏れのチェックなど音で判断する作業に最適です! タイプ 両耳式 仕様 集音部/ベル型、膜型交換式 長さ(mm) 780 質量(g) 120
1個
2,398 税込2,638
当日出荷